Referencias
Mecaline:P10B2045
Rubix:798774851000
fabricante:883177
EAN:3660338365942


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 45 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B2 Z45 - REF P10B2045
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 45 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 45 |
| Código ISO | 10b-2 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Diámetro de piloto | 29 mm |
| Diámetro de cubo | 120 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 235 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,98 € Sin IVA
/ unidad
113,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días