3/4 12B1 Z12 - REF P12B1012

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P12B1012
Rubix:798727678000
fabricante:866029
EAN:3660338202155
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z12 - REF P12B1012


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 12 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto14 mm
Diámetro indicativo73.6 mm
Diámetro exterior81.5 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona81.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,86 Sin IVA
/ unidad
10,72 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h