1/2 08B2 Z18 DTI - REF P08B2018R
Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P08B2018R
Rubix:798945349000
EAN:3660338404108


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 18 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B2 Z18 DTI - REF P08B2018R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 18 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 18 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 12 mm |
| Diámetro de cubo | 58 mm |
| Diámetro indicativo | 73.14 mm |
| Diámetro exterior | 77.8 mm |
| Anchura total | 35 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 77.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,38 € Sin IVA
/ unidad
19,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días