1/2p 08B1 Z26

Piñón endurecido

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:08B1 26T
Rubix:798457034000
fabricante:21706000281
EAN:8718472594058
TSUBAKI CHAIN WHEEL 08 B-1 Z=26 GT
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1/2p 08B1 Z26


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto1123 g
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Código ISO08b-1
Materialacero
Peso1123 kg
Anchura total30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,62 Sin IVA
/ unidad
14,06 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h