1/2 08B3 Z30 TL2012 - REF PMA08B3030
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA08B3030
Rubix:798727459000
fabricante:857194
EAN:3660338124587


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 30 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B3 Z30 TL2012 - REF PMA08B3030
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 30 teeth (2012) - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 30 |
| Código ISO | 08b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 34.9 mm |
| Diámetro indicativo | 121.5 mm |
| Diámetro exterior | 126.1 mm |
| Anchura total | 34.9 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 126.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,10 € Sin IVA
/ unidad
44,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días