3/4 12B2 Z31 DTI - REF P12B2031R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P12B2031R
Rubix:798945175000
EAN:3660338405723
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes31
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z31 DTI - REF P12B2031R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 31 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes31
Código ISO12b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo120 mm
Diámetro indicativo188.31 mm
Diámetro exterior196.3 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona196.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,96 Sin IVA
/ unidad
130,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días