3/4 12B1 Z36 DTI - REF P12B1036R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B1036R
Rubix:798945201000
EAN:3660338405440
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes36
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z36 DTI - REF P12B1036R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 36 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes36
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo100 mm
Diámetro indicativo218.58 mm
Diámetro exterior226.8 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona226.8 mm
80,25 € Sin IVA
/ unidad
97,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días