5/8 10B2 Z11 DTI - REF P10B2011R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B2011R
Rubix:798945274000
EAN:3660338404832
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes11
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B2 Z11 DTI - REF P10B2011R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes11
Código ISO10b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto14 mm
Diámetro de cubo14 mm
Diámetro indicativo56.34 mm
Diámetro exterior63 mm
Anchura total14 mm
Diámetro de círculo de corona63 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,76 Sin IVA
/ unidad
13,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días