6MM 04B1 Z23 - REF P04B1023

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P04B1023
Rubix:798777148000
EAN:3660338295652
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6MM 04B1 Z23 - REF P04B1023


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 23 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Código ISO04-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto8 mm
Diámetro indicativo44.06 mm
Diámetro exterior46.4 mm
Anchura total13 mm
Diámetro de círculo de corona46.4 mm
3,72 € Sin IVA
/ unidad
4,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días