1/2 08B2 Z16 DTI - REF P08B2016R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B2016R
Rubix:798945288000
EAN:3660338404085
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z16 DTI - REF P08B2016R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 16 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes16
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto14 mm
Diámetro de cubo50 mm
Diámetro indicativo65.1 mm
Diámetro exterior69.5 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona69.5 mm
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días