1.1/2 24B3 Z25 DTI - REF P24B3025R
Piñones triples con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P24B3025R
Rubix:798944943000
EAN:3660338407505


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 25 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B3 Z25 DTI - REF P24B3025R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 25 |
| Código ISO | 24b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro de cubo | 160 mm |
| Diámetro indicativo | 304 mm |
| Diámetro exterior | 319 mm |
| Anchura total | 150 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 319 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1019,98 € Sin IVA
/ unidad
1234,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días