5/8 10B1 Z14 TL1108 - REF PMA10B1014

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA10B1014
Rubix:798727456000
fabricante:857198
EAN:3660338124617
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes14
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z14 TL1108 - REF PMA10B1014


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 14 teeth (1108) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes14
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo52 mm
Diámetro indicativo71.34 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura total22 mm
Diámetro de círculo de corona78 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,08 Sin IVA
/ unidad
10,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días