1 16B1 Z17 TL2012 - REF PMA16B1017

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B1017
Rubix:798727347000
fabricante:857309
EAN:3660338125706
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z17 TL2012 - REF PMA16B1017


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 17 teeth (2012) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo90 mm
Diámetro indicativo138.22 mm
Diámetro exterior149 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de círculo de corona149 mm
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días