3/8 06B1 Z21 - REF P06B1021SS
Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P06B1021SS
Rubix:799168014000
fabricante:894558
EAN:3660338469626


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 21 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z21 - REF P06B1021SS
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Piñón Piloto 06B1 -21 dientes - Acero inoxidable
Cualidades
Resistente a la corrosión
Aplicaciones
Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 21 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de piloto | 12 mm |
| Diámetro de cubo | 48 mm |
| Diámetro indicativo | 63.91 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura total | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,96 € Sin IVA
/ unidad
32,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días