1/2 08B3 Z25 - REF P08B3025

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B3025
Rubix:798732151000
fabricante:865973
EAN:3660338201592
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z25 - REF P08B3025


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 25 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes25
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo101.33 mm
Diámetro exterior105.8 mm
Anchura total55 mm
Diámetro de círculo de corona105.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,03 Sin IVA
/ unidad
32,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días