Referencias
Tsubaki:Sprocket 10B1/1210 16T hardened
Rubix:798456646000
fabricante:21723000505
EAN:8718472598551

Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 16 |
Detalles de producto : 5/8p 10B1 Z16 TL1210
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 16 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 0.2 kg |
| Anchura total | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,08 € Sin IVA
/ unidad
10,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días