1 16B1 Z20 TL2517 - REF PMA16B1020
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA16B1020
Rubix:798727344000
fabricante:857312
EAN:3660338125737


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 20 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z20 TL2517 - REF PMA16B1020
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 20 teeth (2517) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 20 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 108 mm |
| Diámetro indicativo | 162.38 mm |
| Diámetro exterior | 173.2 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 173.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,58 € Sin IVA
/ unidad
63,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h