Referencias
Mecaline:P10B3018
Rubix:798777008000
EAN:3660338299322


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 18 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B3 Z18 - REF P10B3018
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 18 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 18 |
| Código ISO | 10b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 16 mm |
| Diámetro indicativo | 91.42 mm |
| Diámetro exterior | 98.3 mm |
| Anchura total | 60 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 98.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,32 € Sin IVA
/ unidad
31,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días