3/4 12B3 Z17 TL2012 - REF PMA12B3017

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA12B3017
Rubix:798727363000
fabricante:857292
EAN:3660338125546
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B3 Z17 TL2012 - REF PMA12B3017


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 17 teeth (2012) - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Código ISO12b-3
Materialc45 acero
Diámetro indicativo103.67 mm
Diámetro exterior111.5 mm
Anchura total49.8 mm
Diámetro de círculo de corona111.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,86 Sin IVA
/ unidad
79,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días