Referencias

Festo:NPFC-D-2G38-M
Rubix:798345195000
fabricante:8030275
EAN:4052568063771
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 3/8 in
Presión de servicio máx.50 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPFC-D-2G38-M


racor doble NPFC-D-2G38-M Información sobre el material para Racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño de recipiente=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 3/8 in
Presión de servicio máx.50 bar
Perfildouble nipple, straight
Conexión 2g 3/8 in
1,14 € Sin IVA
/ unidad
1,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días