Referencias
SMC:KFG2H0604-01S
Rubix:798244735000
fabricante:KFG2H0604-01S

Resumen técnico
| Material | 316 acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | außen-ø ø6 / innen-ø ø4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : KFG2H0604-01S
Los racores de la serie KFG2 pueden funcionar con temperaturas de fluido de funcionamiento ambiente (tipo codo giratorio). Gracias a su construcción y a su exclusiva conexión de inserción de junta, estos accesorios sin grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y se pueden utilizar con numerosos materiales de tuberías.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 0604 (Ø6 x Ø4)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 0604 (Ø6 x Ø4)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: S (Sealant)
Cualidades
•Material sin grasa y con NPT como rosca de conexión
Información técnica
Atributos
| Material | 316 acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | außen-ø ø6 / innen-ø ø4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión 2 | außen-ø ø6 / innen-ø ø4 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo de rosca | r |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,52 € Sin IVA
/ unidad
16,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días