KAL06-M5 00050137

Codo macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KAL06-M5
Rubix:751606823043
fabricante:KAL06-M5
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado por deposición electroless (cuerpo);polibutileno tereftalato (cuerpo);latón niquelado por deposición electroless (pasador);acero inoxidable 304 (mandril);latón niquelado por deposición electroless (guía);acero inoxidable 304 (guía);polibutileno tereftalato (guía);polibutileno tereftalato (casquillo);goma nitrílica (junta tórica);polibutileno tereftalato (botón de liberación);goma nitrílica (sello)
Conexión 1m5x0,8
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KAL06-M5 00050137


La serie de racores de conexión rápida antistáticos KA permite la inserción y extracción con un solo toque. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se utiliza resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y de la tubería. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
KAL, Racor instantáneo antiestático, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Materiallatón niquelado por deposición electroless (cuerpo);polibutileno tereftalato (cuerpo);latón niquelado por deposición electroless (pasador);acero inoxidable 304 (mandril);latón niquelado por deposición electroless (guía);acero inoxidable 304 (guía);polibutileno tereftalato (guía);polibutileno tereftalato (casquillo);goma nitrílica (junta tórica);polibutileno tereftalato (botón de liberación);goma nitrílica (sello)
Conexión 1m5x0,8
Presión de servicio máx.10 bar
Perfilracor antistático de conexión rápida — codo de unión (serie ka)
Conexión 2przewód o.d. 6 mm (push-in / króciec do węża)
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.40 °C
Tipo de roscamétrica
Presión de servicio mín.-1 bar
3,24 € Sin IVA
/ unidad
3,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días