M-5ALN-4

Codo de lengüeta - M5AL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:M-5ALN-4
Rubix:752100501043
fabricante:M-5ALN-4
EAN:3618035942133
M5AL, Miniature Fitting -  Barb Elbow

Resumen técnico

Materialrvs
Conexión 1external thread (m)
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M-5ALN-4


Los racores en miniatura de las series M y MS se utilizan con conexiones de aire en espacios reducidos. Los modelos de boquilla y codo admiten tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
M5AL, Racor miniatura - Codo con boquilla

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x13x12 mm
Peso neto4 g
Materialrvs
Conexión 1external thread (m)
Presión de servicio máx.10 bar
Perfilbarb elbow
Conexión 2barb for ø4/2,5 mm tubing (nylon)
3,50 € Sin IVA
/ unidad
4,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días