Referencias
Spartex:BOUOEIL8X70EFA4-50
Rubix:799126144000
fabricante:044448 70/70
EAN:4043377409898


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-08X070 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A4-50 8X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Diámetro métrico | M8 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
742,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
898,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm