DIN 444-LB INOX A4-50 M-16X080 TORNILLO OJO

Perno con ojo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BOUOEIL16X80EFA4-50
Rubix:799126240000
fabricante:0444416 80/80
EAN:4043377410085
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 444
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-16X080 TORNILLO OJO


Tornillos con ojo, forma LB A4-50 16X80
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 444
Diámetro de rosca16 mm
Diámetro métricoM16
Superficie del hilototal
1289,75 Sin IVA
/ 25 unidades
1560,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Superficie del hilo