DIN 444-LB INOX A2-50 M-06X060 TORNILLO OJO

Perno con ojo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BOUOEIL6X60EFA2-50
Rubix:799126176000
fabricante:044426 60/60
EAN:4043377409515
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-06X060 TORNILLO OJO


Tornillos con ojo, forma LB A2-50 6X60
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Diámetro de rosca6 mm
Diámetro métricoM6
Superficie del hilototal
358,50 Sin IVA
/ 50 unidades
433,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Superficie del hilo