Referencias
Spartex:BOUOEIL8X35PFA2-50
Rubix:799126164000
fabricante:044428 35
EAN:4043377037183


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-08X035 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 8X35
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
392,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm