Referencias
Spartex:BOUOEIL6X70PFA4-50
Rubix:799126171000
fabricante:044446 70
EAN:4043377399410


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-06X070 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 6X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
511,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm