Referencias
Spartex:BOUOEIL24X120PFA2-50
Rubix:799126203000
fabricante:0444224 120
EAN:4043377037022


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-24X120 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 24X120
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M24 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
944,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
1143,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm