Referencias
Spartex:BOUOEIL10X80EFA4-50
Rubix:799126321000
fabricante:0444410 80/80
EAN:4043377409959


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-10X080 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A4-50 10X80
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Diámetro métrico | M10 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
706,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm