Referencias
Spartex:BOUOEIL12X120PFA4-50
Rubix:799126303000
fabricante:0444412 120
EAN:4043377037473


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-12X120 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 12X120
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
945,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm