Referencias
Spartex:BOUOEIL10X90EFA4-50
Rubix:799126317000
fabricante:0444410 90/90
EAN:4043377409966


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-10X090 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A4-50 10X90
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Diámetro métrico | M10 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
758,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm