Referencias
Spartex:BOUOEIL24X150PFA2-50
Rubix:799126197000
fabricante:0444224 150
EAN:4043377037053


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-24X150 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 24X150
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M24 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1089,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
1318,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm