Referencias
SMC:AS3201F-03-08S-X242-J
Rubix:799246305000
fabricante:AS3201F-03-08S-X242-J
Documentos
Detalles de producto : AS3201F-03-08S-X242-J
El uso de reguladores de caudal SMC con racores integrados de conexión rápida minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricas R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas). Con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y en configuraciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Control de caudal duradero. Tamaño del puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm. Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | as3201f-03-08s-x242-j |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,85 € Sin IVA
/ unidad
21,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días