AS2052FS-08

Regulador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AS2052FS-08
Rubix:798644034000
fabricante:01489537
EAN:3618035545204
brand logo
Resumen técnico
Tipo de racorracor instantáneo (one-touch), tipo f
Tipoen línea
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AS2052FS-08


Los reguladores de velocidad compactos de la serie AS*002F de SMC, de tipo en línea, con racores integrados de un solo toque, minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño más compacto de la máquina. Estos reguladores de velocidad pueden montarse en 4 variantes (montaje directo, montaje en soporte en L, montaje en carril DIN y montaje en soporte). Los tamaños de tubo disponibles van de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgada). La serie de controles de velocidad AS*002F cumple la directiva RoHS.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 205 (1/4 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor instantáneo (one-touch), tipo f
Tipoen línea
Materiallatón
Flujo18300 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fs
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,01 Sin IVA
/ unidad
23,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días