Referencias
SMC:AS2052FS-06
Rubix:799029841000
fabricante:AS2052FS-06
EAN:3618035545228

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor one-touch (acoplamiento rápido) |
|---|---|
| Tipo | en línea |
Documentos
Detalles de producto : AS2052FS-06
Los reguladores de velocidad compactos de la serie AS*002F de SMC, de tipo en línea, con racores integrados de un solo toque, minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño más compacto de la máquina. Estos reguladores de velocidad pueden montarse en 4 variantes (montaje directo, montaje en soporte en L, montaje en carril DIN y montaje en soporte). Los tamaños de tubo disponibles van de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgada). La serie de controles de velocidad AS*002F cumple la directiva RoHS.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 205 (1/4 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 06 (ø6)
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 205 (1/4 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 06 (ø6)
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor one-touch (acoplamiento rápido) |
|---|---|
| Tipo | en línea |
| Material | cuerpo en pbt ; piezas metálicas de latón con niquelado químico (electroless nickel) ; aguja en pbt |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,01 € Sin IVA
/ unidad
23,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días