ASN2-02-S

Regulador de escape ASN2 con silenciador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASN2-02-S
Rubix:752104426043
fabricante:ASN2-02-S
EAN:3618035528511
ASN2, Metering Valve with Silencer

Resumen técnico

Tipo de racorgas macho 1/4'
Tipoasn2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASN2-02-S


El regulador de escape con silenciador de la serie ASN2 reduce el ruido de forma más eficaz. Más de 20 dB para el caudal máximo. La velocidad del cilindro se ajusta fácilmente porque la construcción del tornillo de ajuste es la misma que la del regulador de caudal. Un anillo de retención evita la pérdida accidental del tornillo.
ASN2, Reguladores de escape con silenciador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x39x20 mm
Peso neto31 g
Tipo de racorgas macho 1/4'
Tipoasn2
8,42 € Sin IVA
/ unidad
10,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días