ADHESIVO SPRAY EXTRAFUERTE 500ML 71.519 <<DESCATALOGADO>>

Pegamento en spray

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tesa:60022-00000-01
Rubix:798502638000
EAN:4042448003065
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Colorincoloro
Capacidad500 ml
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ADHESIVO SPRAY EXTRAFUERTE 500ML 71.519 <<DESCATALOGADO>>


Tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 es un pegamento extrafuerte, formador de película, para pegar permanentemente materiales como tela, plástico, cartón, gomaespuma, materiales aislantes, vinilo, cuero, imitación de cuero y caucho entre sí o a metal y madera.

Cualidades

-Niebla de pulverización mínima, resistente a la humedad y a temperaturas de hasta 80°C, a corto plazo 100°C
Adecuado para materiales ligeros y pesados con superficies lisas a rugosas
Alto rango de adherencia
La boquilla puede ajustarse a la cantidad de pulverización deseada (H: alta, M: media, L: baja)
La dirección de pulverización puede ajustarse a horizontal o vertical
Especialmente adecuado para aplicaciones de automoción
Sin silicona
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Colorincoloro
Capacidad500 ml
Temperatura mín.-30 °C
Tipo de aplicaciónextra strong film-forming spray adhesive
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días