CARTUCHO 48,5 ML DP270 ADHESIVO EPOXI TRANSPARENTE SCOTCH-WELD

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP270 Incolora

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:7100200493
Rubix:799222144000
fabricante:7100200493
EAN:04054596677364
brand logo
Resumen técnico
Colorincoloro
Capacidad50 ml
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CARTUCHO 48,5 ML DP270 ADHESIVO EPOXI TRANSPARENTE SCOTCH-WELD


El compuesto para relleno de epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 270 presenta una viscosidad baja, lo que facilita el dispensado y el relleno. No corrosivo para el cobre, no exotérmico y de caudal alto. Para rellenar y unir componentes eléctricos y electrónicos.
El compuesto para encapsulado epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 270 es un compuesto adhesivo epoxi rígido bicomponente para relleno. Relación de mezcla de 1:1, vida de mezcla de 70 minutos y sujeción de piezas en unas 3 horas.

Cualidades

70 minute worklife;Non-corrosive to copper;Rigid potting compound;Flammability testing per UL94 HB;Protects heat-sensitive components

Aplicaciones

Vida de mezcla de 70 minutos|| Vida de mezcla de 70 minutos;No corrosivo para el cobre|| No corrosivo para el cobre;Compuesto rígido para relleno|| Compuesto rígido para relleno;Prueba de inflamabilidad según UL94 HB

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)130x100x160 mm
Peso con embalaje929,5 g
Colorincoloro
Capacidad50 ml
Tiempo de secado2880 min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,69 Sin IVA
/ unidad
33,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días