Referencias
Loctite:510
Rubix:740088539023
fabricante:234219
EAN:5010266510378

Documentos
Detalles de producto : 510 TUBO 50 ML. (234219) JUN
LOCTITE® 510 es un sellador anaeróbico de alta resistencia térmica que cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas. Las aplicaciones habituales incluyen el sellado de superficies de bridas rígidas en cajas de cambio y cárteres de motor. Asegura un sellado instantáneo a baja presión. Este producto aumenta la capacidad de par de apriete de las bridas montadas.
Soluciones para Mecánica - Formador de juntas de muy alta resistencia térmica
Cualidades
LOCTITE 510 es un formador de juntas de alta resistencia química y térmica ideal para usar en bridas rígidas.Sellado instantáneo a baja presión .Recomendado para el sellado de bridas rígidas en cajas de transmisiones y motores. Se adapta a las irregularidades de la superficie de la brida y holguras hasta 0,25 mm Ideal para bridas rígidas donde se requiere alta resistencia química y térmica. P1 NSF Reg. n.º: 123007
Aplicaciones
Selladores industriales, Selladores de juntas
Información técnica
Atributos
| Color | rosa |
|---|---|
| Capacidad | 50 ml |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Tiempo de secado | 25 min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,71 € Sin IVA
/ unidad
37,16 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h