Busca por referencia, por marca, por palabra clave.
es
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
NUEVOS CATÁLOGOS
Mecanizado
(19.709)
Transmisión
(88.614)
Neumática e hidráulica
(64.850)
Herramientas y metrología
(30.767)
Protección, seguridad e higiene
(22.849)
Equipamiento
(2746)
Sujeción y fijación
(25.277)
Mantenimiento y reparación
(1387)
Soldadura
(459)
Pegamentos
(376)
Cintas adhesivas y películas protectoras
(819)
Materiales de fijación
(21.403)
Órganos de control para máquinas herramientas
(2334)
Quincallería de edificio
(345)
Ver Sujeción y fijación
Adhesivos y selladores para sujeción
(249)
Adhesivos para fijación
(60)
Accesorios para pegamento
(67)
Ver Pegamentos
Categorías Rubix
Sujeción y fijación
Pegamentos
Adhesivos y selladores para sujeción
Pegamentos
Colas y adhesivos líquidos
1771470 PATTEX NURAL-20 TUBO 22 ML
1771470 PATTEX NURAL-20 TUBO 22 ML
Colas y adhesivos líquidos Pattex
Ver información técnica
Referencias
Pattex:
1771470
Rubix:
798510818000
Detalles de producto : 1771470 PATTEX NURAL-20 TUBO 22 ML
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Informar un error en los datos del producto
12,17
€
Sin IVA
/
unidad
14,73
€
IVA incluido
Entrega estimada (15) días
Añadir al carrito
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
Vea nuestros productos de categorías relacionadas
603 BOTELLA 50 ML. 229871
SPRAY 500 ML S75 ADHESIVO REPOSICIONABLE TRANSPARENTE
ESPUMA DE POLIURETANO MANO C-45 750 ML.
8171 SALCHICHON SIKAFLEX-265 1K 600ML NEGRO
CARTUCHO 400 ML DP490 ADHESIVO EPOXI NEGRO SCOTCH-WELD
ESPUMA POL NONFIRE FOAM 750ML
LOCTITE 515 CARTUCHO DE 300 ML
LOCTITE UK 5400 CAN6KG ENDURECEDOR ADHESIVO PU 2K
1766697 PATTEX NURAL-92 BL 22 ML
1419311 PATTEX COLA PARA MADERA BOTELLA 750 GR
ADHESIVO NEOPRENO PARA JUNTAS Y CAUCHO 1300L 1 LT
RETENEDOR ALTA TEMP. 620 EPIG BOTELLA 50 ML.
1769654 PATTEX NURAL-25 BL 22 ML
FS910050814 SCOTCH-WELD 30 BLUE 1L
401 BLISTER 3 G. (406631) ADH