BLISTER ARALDIT RAPIDO PROFESIONAL 2X75 ML

ARALDITE RAPIDO PROFESIONAL

Ver información técnica
Referencias
Ceys:510204
Rubix:798499774000
brand logo
Resumen técnico
Coloramarillo

Detalles de producto : BLISTER ARALDIT RAPIDO PROFESIONAL 2X75 ML


Descripción
Adhesivo epoxi de dos componentes, una resina y un endurecedor, que reaccionan al mezclarse y con un endurecimiento muy corto. Rellena todo tipo de cavidades que existan entre las dos superficies a ensamblar. Tiene capacidad de relleno y resiste golpes y vibraciones.

Tiempo de trabajo: 5min
Tiempo de endurecimiento: 20min
Fortaleza máxima: 2h

Modo de empleo
Las superficies a unir deben estar limpias de grasa, polvo o suciedad y secas

1- Dispensar cantidades iguales sobre una superficie limpia y desechable. Tapar los tubos sin invertir tapones.
2- Mezclar bien ambos componentes con la espátula hasta obtener una mezcla homogénea,
3- Aplicar una fina capa de la mezcla sobre las 2 superficies y juntar.
4- Mantener las piezas unidas un mínimo de 20min
ARALDITE RAPIDO PROFESIONAL BL 75+75ML

Cualidades

Uniones estructurales de gran resistencia
Resiste hasta 320Kg/cm2
Uniones rápidas y seguras - Endurece en 5 minutos
Gran resistencia a temperaturas, disolventes o fuerzas de tracción
Soporta golpes, vibraciones
Capacidad de relleno

Aplicaciones

Piezas de joyería
Electrodomésticos
Motores y maquinaria
Material deportivo
Reparaciones de piezas en embarcaciones
Placas electrónicas
Maquetismo
Bricolaje
Multitud de aplicaciones industriales y artesanales

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 Sin IVA
/ unidad
49,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días