ADHESIVO EC-1099 - 150ML
3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones 1099
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000033748
Rubix:798185662000
fabricante:7000033748
EAN:03134375326902


Documentos
Detalles de producto : ADHESIVO EC-1099 - 150ML
Ideal para plásticos vinílicos Nuestro adhesivo plástico de nitrilo de alto rendimiento 1099 3M™ une distintos sustratos, principalmente cuero y la mayoría de revestimientos vinílicos usados en toldos, tapicería y piel de imitación, además de plásticos, para proporcionar uniones sólidas y duraderas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que puede manchar vinilos finos o de colores claros. Aplicaciones recomendadas Unión de la mayoría de vinilos y plásticos (no recomendado para unión de plásticos de poliolefina) Reparación de automóviles, incluida instalación de paneles y tapicería Pancartas y toldos Uso industrial general Tareas de mantenimiento y reparación Aceleración del proceso de unión Con el adhesivo plástico de nitrilo de alto rendimiento 3M™ 1099, puede satisfacer rápidamente sus necesidades de unión. Este adhesivo de curado rápido forma una unión duradera a temperatura ambiente, pero también puede someterse a una reacción química iniciada por calor para aumentar su potencia de unión. Además, este adhesivo puede pulverizarse con equipos industriales de pulverización, lo que permite afrontar tareas a gran escala de forma cómoda y sistemática. Aplicación del adhesivo Tanto si se pulveriza como si se aplica con pincel o rodillo, aplicar el adhesivo 3M™ es un proceso sencillo. Comience aplicando cuidadosamente el adhesivo a la superficie hasta formar un revestimiento uniforme. Usando un patrón de solapamiento, la aplicación de un revestimiento debería bastar en la mayoría de superficies. Se logra una cobertura adhesiva efectiva cuando se cubre el 80 % o más de la superficie. Algunos sustratos, incluidos materiales porosos, pueden necesitar un revestimiento adicional. Para aplicar más adhesivo, tan solo hay que esperar hasta que el adhesivo existente esté seco al tacto y después continuar con la aplicación del revestimiento adicional.
El adhesivo plástico de nitrilo de alto rendimiento 1099 de 3M™ cura rápidamente y su tiempo abierto es de unos 40 minutos. Genera uniones de solidez demostrada y resistentes a la intemperie y a los daños por agua, aceite y combustible. Además, se une bien a plásticos y vinilo, proporcionando adhesión a largo plazo además de buena resistencia a la migración de plastificantes.
Cualidades
El adhesivo de alto rendimiento forma uniones sólidas sobre la mayoría de vinilos y plásticos;Resiste la intemperie, el agua, el aceite y los combustibles, así como la migración de plastificantes;Genera uniones sólidas y flexibles de curado rápido;Al curarlo con calor aumenta la resistencia de la unión;Puede aplicarse con equipos industriales de pulverización
Aplicaciones
Une la mayoría de vinilos y plásticos, Reparación de automóviles, incluida instalación de paneles y tapicería, Pancartas y toldos, Aplicaciones de mantenimiento y reparación industrial en general
Información técnica
Atributos
| Color | beige |
|---|---|
| Capacidad | 150 ml |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Tiempo de secado | 40 min |
| Tipo de aplicación | a spruzzo, a pennello o a rullo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,56 € Sin IVA
/ 12 unidades
187,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días