1769654 PATTEX NURAL-25 BL 22 ML

Pattex Nural 25

Ver información técnica

Referencias

Pattex:1769654
Rubix:798510813000
brand logo

Resumen técnico

Colorincoloro
Capacidad22 ml
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1769654 PATTEX NURAL-25 BL 22 ML


Pegamento translúcido, de gran resistencia y máxima rapidez formulado para pegar y reparar la mayoría de materiales del automóvil. Resiste las vibraciones del automóvil.
Pattex Nural 25 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, traladrado y mecanizado.

Cualidades

•Mixing time: has 2 minutes to mix and apply the product
Timing time: 10 minutes
Hardening time: after 1 hour, resist 100 kg/cm2
Tensile strength by shear (according to EN 1465): 120 kg/cm2 (4 hours, 23oC, steel)
Liquid resistance: resistant to water, oil and usual solvents. Also resists diluted acids and alkali
Contains no solvents and does not change the volume after hardening

Información técnica


Atributos
Colorincoloro
Capacidad22 ml
Temperatura mín.-30 °C
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días