Referencias
Loctite:EA 3430 DC 24ML ES/PT
Rubix:740088436023
fabricante:266585
EAN:5010266336145



Documentos
Detalles de producto : 3430 JERINGA 24ML.(266585) ADH
LOCTITE® EA 3430 es un adhesivo epoxi bicomponente con gran capacidad de relleno de holguras. El producto pega una gran variedad de materiales es impermeable y resistente a impactos. Es ideal para la reparación de plásticos duros como p. ej. grapas y soportes de parachoques y guardabarros. Especialmente indicado para todo tipo de aplicaciones en las que haya que unir piezas entre las que existen grandes holguras. Su viscosidad media y su fijación rápida a temperatura ambiente aseguran una aplicación fácil.
Cualidades
Adhesión Estructural - adhesivo epoxi cinco minutos"." (ADD) Uso general. Impermeable
Aplicaciones
Adhesivos industriales, Adhesivos estructurales
Información técnica
Atributos
| Color | incoloro |
|---|---|
| Capacidad | 24 ml |
| Temperatura mín. | 8 °C |
| Tiempo de secado | 15 min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € Sin IVA
/ unidad
17,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días