SPRAY 500 ML. SUPER 77 ADHESIVO MULTIUSO


3M™ Adhesivo en Aerosol 77™ Multiuso

Referencias
3m:SPRAY77
rubix:798049483000
fabricante:7000116782
ean:05900422025962
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
ColorOtros
Capacidad500 ml

Detalles de producto : SPRAY 500 ML. SUPER 77 ADHESIVO MULTIUSO


Su potente pegajosidad proporciona un agarre inicial elevado y suficiente tiempo abierto para colocar los materiales de forma adecuada. Gracias a su alto contenido en sólidos, su nivel de empapado es bajo y da tiempo para ajustar la posición de las piezas. Esta propiedad también proporciona una mayor cobertura que los adhesivos en aerosol de la competencia y ayuda a crear líneas de unión uniformes y sin irregularidades. La combinación de pegajosidad rápida, uniones fuertes y aspecto limpio lo hace ideal para proyectos de cualquier índole. Forma uniones sólidas en una amplia variedad de materiales, incluido madera, cartón, tejido y espuma acolchada a plástico, metal, papel, etcétera. Magnífico para montar mostradores y otros usos industriales ligeros. Entre las aplicaciones para el adhesivo multiusos Super 77™ 3M™ se incluyen: Magnífico adhesivo para mantener en su lugar tejidos de vidrio durante procesos de infusión Unión de laminados, revestimientos decorativos, films finos, papel de aluminio y tejidos Aplicaciones de carpintería Sujeción de aislamientos de fibra de vidrio y de esquineros de planchas de yeso Sujeción de etiquetas, diagramas de cableado, etc. Marcos de fotos y montaje de presentaciones (es seguro para las fotos)
El adhesivo multiusos en aerosol Super 77™ de 3M™ es transparente, extremadamente versátil, cura rápido y une una amplia gama de materiales ligeros. Nuestra unión permanente proporciona resultados rápidos para mantener el ritmo de los proyectos. La fórmula en aerosol es fácil de dispensar y se aplica directamente a las superficies y los materiales donde se necesite.

Cualidades

Versátil adhesivo que une una amplia gama de materiales ligeros;Su potente pegajosidad y su escaso empapamiento elimina la necesidad de abrazaderas y tiempo de curado;Si vida de mezcla superior ofrece entre 15 segundos y 30 minutos tras la aplicación para ajustar superficies;Adhesivo multiusos que forma uniones resistentes en papel, cartón, tejido, espuma acolchada, plástico, metal y madera, entre otros materiales;Buena opción para mantener en su lugar tejidos de vidrio durante procesos de infusión

Aplicaciones

Une materiales aislantes como el poliestireno, la lana de roca y la lana de vidrio;Sujeción de aislamientos de fibra de vidrio y de esquineros de planchas de yeso;Unión de films decorativos finos, láminas y tejidos;Proyectos de mantenimiento general y reparación;Para diversos trabajos de exposición y mobiliario;Enmarcado de cuadros y montaje de expositores
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
ColorOtros
Capacidad500 ml
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,75 Sin IVA
/ unidad
23,90 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h