RETENEDOR ALTA TEMP. 620 EPIG BOTELLA 50 ML.
Producto de ajuste 620
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:620
Rubix:740088120023
fabricante:88120
EAN:5010266169910

Documentos
Detalles de producto : RETENEDOR ALTA TEMP. 620 EPIG BOTELLA 50 ML.
Este producto es una solución de alto rendimiento para la fijación de piezas metálicas cilíndricas con ajuste preciso, que deben unirse entre sí. Gracias a su curado anaeróbico, endurece en ausencia de aire y garantiza una fijación sólida y duradera. Evita de forma fiable el aflojamiento y las fugas que pueden producirse por golpes y vibraciones, aumentando así considerablemente la fiabilidad de las uniones. Gracias a su alta resistencia térmica de hasta 230 °C, es la elección ideal para aplicaciones sometidas a cargas térmicas extremas.
Especificaciones:
• Tipo de curado: curado anaeróbico
• Viscosidad: 8000,0 mPa.s (cP)
• Color: verde
• Forma física: líquida
• Número de componentes: monocomponente
• Puenteo de holgura: 0,15 – 0,25 mm
• Temperatura de servicio: -55,0 – 230,0 °C (-65,0 – 450,0 °F)
• Resistencia al cizallamiento sobre acero: 26,0 N/mm² (3800,0 psi)
• Tiempo de fijación: 60,0 minutos
Normas:
Este producto de fijación cumple la norma EN 751-1 (homologación DVGW: NG-5146AR0622) y garantiza un rendimiento fiable en el montaje y sellado de componentes mecánicos. La norma establece requisitos de seguridad y rendimiento para selladores en instalaciones de gas.
Información de la marca:
LOCTITE® es una marca de Henkel Adhesive Technologies y representa soluciones adhesivas de alta calidad para el montaje y el mantenimiento industrial. LOCTITE® satisface las diversas necesidades de los profesionales al ofrecer productos fiables y de alto rendimiento que optimizan los procesos y aumentan la eficiencia operativa. Con una amplia experiencia técnica y estrictas certificaciones, la marca garantiza prestaciones que cumplen los más altos estándares industriales y se compromete a desarrollar soluciones innovadoras, manteniendo al mismo tiempo los máximos requisitos de calidad y seguridad.
Especificaciones:
• Tipo de curado: curado anaeróbico
• Viscosidad: 8000,0 mPa.s (cP)
• Color: verde
• Forma física: líquida
• Número de componentes: monocomponente
• Puenteo de holgura: 0,15 – 0,25 mm
• Temperatura de servicio: -55,0 – 230,0 °C (-65,0 – 450,0 °F)
• Resistencia al cizallamiento sobre acero: 26,0 N/mm² (3800,0 psi)
• Tiempo de fijación: 60,0 minutos
Normas:
Este producto de fijación cumple la norma EN 751-1 (homologación DVGW: NG-5146AR0622) y garantiza un rendimiento fiable en el montaje y sellado de componentes mecánicos. La norma establece requisitos de seguridad y rendimiento para selladores en instalaciones de gas.
Información de la marca:
LOCTITE® es una marca de Henkel Adhesive Technologies y representa soluciones adhesivas de alta calidad para el montaje y el mantenimiento industrial. LOCTITE® satisface las diversas necesidades de los profesionales al ofrecer productos fiables y de alto rendimiento que optimizan los procesos y aumentan la eficiencia operativa. Con una amplia experiencia técnica y estrictas certificaciones, la marca garantiza prestaciones que cumplen los más altos estándares industriales y se compromete a desarrollar soluciones innovadoras, manteniendo al mismo tiempo los máximos requisitos de calidad y seguridad.
Cualidades
• Proporciona una unión robusta de piezas metálicas cilíndricas, incluso bajo cargas térmicas y mecánicas extremas
• Protege de forma fiable contra el aflojamiento y las fugas como consecuencia de vibraciones y golpes
• Resiste temperaturas extremas de hasta 230 °C
• Puenteo de holgura óptimo de 0,15 a 0,25 mm para una fijación eficaz, incluso con tolerancias moderadas
• Adecuado para la aplicación manual o para su uso con un sistema de aplicación para un procesamiento sencillo
• El curado anaeróbico garantiza un endurecimiento eficiente sin contacto con el aire
• Protege de forma fiable contra el aflojamiento y las fugas como consecuencia de vibraciones y golpes
• Resiste temperaturas extremas de hasta 230 °C
• Puenteo de holgura óptimo de 0,15 a 0,25 mm para una fijación eficaz, incluso con tolerancias moderadas
• Adecuado para la aplicación manual o para su uso con un sistema de aplicación para un procesamiento sencillo
• El curado anaeróbico garantiza un endurecimiento eficiente sin contacto con el aire
Aplicaciones
LOCTITE® 620 se ha desarrollado especialmente para aplicaciones industriales en las que se producen altas cargas térmicas y mecánicas. Es ideal para la inserción de pasadores en refrigeradores, casquillos en carcasas de bombas y cojinetes en transmisiones de vehículos. Su uso se recomienda especialmente en áreas donde las uniones cilíndricas deben soportar temperaturas extremas y elevadas fuerzas mecánicas para garantizar la máxima durabilidad y seguridad.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 238x201x227 mm |
|---|---|
| Color | verde |
| Capacidad | 50 ml |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Tiempo de secado | 60 min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,93 € Sin IVA
/ unidad
64,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días