0134 62 17 RACOR DE ESPIGA RAPIDO CON ROSCA MACHO BSP CONICA R3/8 1/2

Legris Boquilla enroscable R3/8 para manguera enchufable 1/2

Ver información técnica

Referencias

Parker:0134 62 17
Rubix:798337604000
fabricante:0134 62 17
EAN:0820099117058
0134 - QUICK-ACTING BARBED FITTING WITH MALE BSP T.THREAD

Resumen técnico

Tipo134
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0134 62 17 RACOR DE ESPIGA RAPIDO CON ROSCA MACHO BSP CONICA R3/8 1/2


This range of fittings is designed to meet the requirements of the automotive and robotics industries, provides optimum CNOMO manufacturing quality, simple installation, reliable operation and a long service life.

Features/Benefits:

- Perfect for Self-Fastening NBR Hose

• Quick and simple to install
• Compatible with the Parker Legris range of brass compression fittings
• Mechanical properties proven for use in industrial robotic installations
• Spark-resistant

- Ergonomic and Time-Saving

• Fitting does not require lubrication or clamping, reducing assembly time
• Visual stop confirms installation is correct and improves operating safety
• Removal by cutting the tube
• The fitting can be re-used if necessary

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

Brass fittings for quick connection of self-fastening hose to a male BSPT port.

Technical Characteristics:

• Fluids: Coolants, compressed air
• Materials: brass, engineering polymer, silicone free
• Pressure: 0 to 16 bar
• Temperature:
0°C to +100°C (water)
-20°C to 70°C (air)

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• CNOMO: E07.21.115N

Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de conexión: R 3/8
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Refrigerantes, aire comprimido
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Conectores de espiga con fijación automática para manguera NBR
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de espiga con fijación automática macho
Especificaciones cumplidas: RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diámetro interior del tubo: 12,7 mm
Diámetro exterior del tubo: 19 mm (O.D.)
Peso: 0,038

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Peso con embalaje412 g
Tipo134
Materiallatón
Ejecuciónzelfborgende scharnierkoppeling
Diámetro exterior de tubo19 mm
60 mm
90 mm
9,09 € Sin IVA
/ unidad
11,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días