Referencias
Parker:10648-12-12
Rubix:798172527000
fabricante:10648-12-12


Resumen técnico
| Tipo | racor recto giratorio de doble abocardado |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/16 '' |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : 10648-12-12
La serie 48 de racores de presión media Parkrimp de Parker está compuesta por racores hidráulicos, permanentes y de estilo engarzado que permiten realizar un montaje rápido con nuestra familia de engastadoras Parkrimp.
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: 19,1 mm de diámetro interior de manguera, 3/4 pulgadas de diámetro interior de manguera, -12 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1-1/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37° - giratoria
Longitud de conexión: 40 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 65 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 32 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 27 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -12
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 1-1/16"
Tipo de puerto: DKJ
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: 19,1 mm de diámetro interior de manguera, 3/4 pulgadas de diámetro interior de manguera, -12 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1-1/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37° - giratoria
Longitud de conexión: 40 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 65 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 32 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 27 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -12
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 1-1/16"
Tipo de puerto: DKJ
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | racor recto giratorio de doble abocardado |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/16 '' |
| Material | acero |
| Ejecución | 48 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,86 € Sin IVA
/ unidad
26,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días