Referencias
Parker:836-6-RL
Rubix:798383922000
fabricante:836-6-RL

Documentos
Detalles de producto : 836-6-RL
Las mangueras Push-Lok Plus 836 resistentes al calor soportan presiones de trabajo y temperaturas más altas que otras mangueras Push-Lok Plus, al tiempo que ofrecen las mismas características de compatibilidad
Cualidades
•Presión de trabajo de 300-400 PSI en diferentes tamaños
Montajes fáciles que se pueden realizar en segundos, ahorrando tiempo y costes valiosos
Organización con el exclusivo sistema de codificación por colores de Parker
Sello único para un servicio duradero y sin fugas
Montajes fáciles que se pueden realizar en segundos, ahorrando tiempo y costes valiosos
Organización con el exclusivo sistema de codificación por colores de Parker
Sello único para un servicio duradero y sin fugas
Aplicaciones
Fluido hidráulico a base de petróleo y aceites lubricantes;Neumática;Soluciones anticongelantes;Combustible diésel
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9.5 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 28 bar |
| Material | caucho sintético pkr |
| Presión antirrotura | 110.3 bar |
| Tamaño | 3/8 in (dn10 / -6) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días
